Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille du réducteur du fabricant24
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio25:1
- Poids44.10 lb, 20 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantH06059
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5