Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.33 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant713
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio30:1
- Poids11.1 lb, 5.03 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP10
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH06217-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON884107169569