Motion
HFWC726C-900K-B5-H1-P31

BOSTON GEAR
HFWC726C-900K-B5-H1-P31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09441961
N° MFRHFWC726C-900K-B5-H1-P31
Prix7,074.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWC726C-900K-B5-H1-P31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09441961
N° MFRHFWC726C-900K-B5-H1-P31
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
Prix7,074.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    900:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    900:1
  • Poids
    69.1 lb, 31.34 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H06356
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HFWC726C-900K-B5-H1-P31 VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté