Motion
SRF721V-10-B7-J

BOSTON GEAR
SRF721V-10-B7-J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie droite, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09441979
N° MFRSRF721V-10-B7-J
Prix3,999.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SRF721V-10-B7-J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie droite, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09441979
N° MFRSRF721V-10-B7-J
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
Prix3,999.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    46.1 lb, 20.91 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H06377
  • Type de montage
    Bride de sortie creuse – montage à droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    SRF700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • Trousse de base J verticale
    721JBASE

Aperçu

Description du fabricant
SRF721V-10-B7-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté