Motion
HFWA732-150KEZ-B7-H1-P31

BOSTON GEAR
HFWA732-150KEZ-B7-H1-P31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09442206
N° MFRHFWA732-150KEZ-B7-H1-P31
Prix8,956.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWA732-150KEZ-B7-H1-P31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09442206
N° MFRHFWA732-150KEZ-B7-H1-P31
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
Prix8,956.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    95.1 lb, 43.137 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H06602
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
HFWA732-150KEZ-B7-H1-P31 VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté