Motion
FWC718-100-B4-J

BOSTON GEAR
FWC718-100-B4-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09442302
N° MFRFWC718-100-B4-J
Prix3,375.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC718-100-B4-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09442302
N° MFRFWC718-100-B4-J
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
Prix3,375.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    26.10 lb, 11.84 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H06692
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107177946

Aperçu

Description du fabricant
FWC718-100-B4-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS