Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier710
- Distance centrale1.00 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant710
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie0.5000 po
- Ratio30:1
- Poids11.10 lb, 5.03 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH06936
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON884107181905