Motion
HRF721B-25-B5-H-P23

BOSTON GEAR
HRF721B-25-B5-H-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09442626
N° MFRHRF721B-25-B5-H-P23
Prix3,866.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRF721B-25-B5-H-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09442626
N° MFRHRF721B-25-B5-H-P23
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
Prix3,866.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F721
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    39.1 lb, 17.735 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H07045
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107183619

Aperçu

Description du fabricant
HRF721B-25-B5-H-P23 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté