Motion
F738-20KFT-B9-H3

BOSTON GEAR
F738-20KFT-B9-H3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 1.6250 po, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09442933
N° MFRF738-20KFT-B9-H3
Prix8,025.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F738-20KFT-B9-H3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 1.6250 po, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09442933
N° MFRF738-20KFT-B9-H3
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
Prix8,025.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    738
  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    91.10 lb, 41.32 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H07368
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
F738-20KFT-B9-H3 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good