Motion
HFWC730-100-B5-HP18

BOSTON GEAR
HFWC730-100-B5-HP18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09443139
N° MFRHFWC730-100-B5-HP18
Prix7,183.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWC730-100-B5-HP18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09443139
N° MFRHFWC730-100-B5-HP18
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
Prix7,183.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    94 lb, 42.64 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H07581
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE HFWC730-100-B5-HP18

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté