Motion
715-20KPT-G2

BOSTON GEAR
715-20KPT-G2

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09443369
N° MFR715-20KPT-G2
Prix1,682.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
715-20KPT-G2

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09443369
N° MFR715-20KPT-G2
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
Prix1,682.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    715
  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    715
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    18.1 lb, 8.21 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H07914
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
715-20KPT-G2 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté