Motion
FWC721-1200-B5-J

BOSTON GEAR
FWC721-1200-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09444185
N° MFRFWC721-1200-B5-J
Prix3,610.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC721-1200-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09444185
N° MFRFWC721-1200-B5-J
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
Prix3,610.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    1200:1
  • Poids
    35.10 lb, 15.92 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H08842-OLD
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107212265
  • Trousse de base J verticale
    721JBASE

Aperçu

Description du fabricant
FWC721-1200-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon