Motion
BKSF832BR-56K-B5-JS-M1-FUTWBB-9

BOSTON GEAR
BKSF832BR-56K-B5-JS-M1-FUTWBB-9

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - double réduction, 56:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, sortie solide
N° D’ARTICLE MI09444222
N° MFRBKSF832BR-56K-B5-JS-M1-FUTWBB-9
Prix6,614.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKSF832BR-56K-B5-JS-M1-FUTWBB-9

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - double réduction, 56:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, sortie solide
N° D’ARTICLE MI09444222
N° MFRBKSF832BR-56K-B5-JS-M1-FUTWBB-9
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
Prix6,614.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    56:1

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro CUP du fabricant
    884107212791
  • Montage
    Monté sur pied
  • Type de montage
    Pied
  • Direction de sortie
    Droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    800BR
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
BKSF832BR-56K-B5-JS-M1-FUTWBB-9