Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal150:1
- Ratio150:1
- Poids28.10 lb, 12.75 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantH09774-OLD
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5