Motion
715X-40-G

BOSTON GEAR
715X-40-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, 1.54 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 0.7500 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09445033
N° MFR715X-40-G
Prix1,769.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
715X-40-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, 1.54 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 0.7500 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09445033
N° MFR715X-40-G
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
Prix1,769.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    715
  • Distance centrale
    1.54 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    715
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    20.1 lb, 9.12 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H09834
  • Type de montage
    Base verticale – Montage arrière
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107226712

Aperçu

Description du fabricant
715X-40-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté