Motion
HFWC721-900-B5-H-P16

BOSTON GEAR
HFWC721-900-B5-H-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI09445060
N° MFRHFWC721-900-B5-H-P16
Prix5,184.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWC721-900-B5-H-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI09445060
N° MFRHFWC721-900-B5-H-P16
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
Prix5,184.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    900:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    900:1
  • Poids
    37.1 lb, 16.83 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H09865-OLD
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • CUP_NON
    884107227177

Aperçu

Description du fabricant
HFWC721-900-B5-H-P16 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté