Motion
HQC738D-10EP-B9-H-P36

BOSTON GEAR
HQC738D-10EP-B9-H-P36

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 10:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie creuse, taille de sortie 2.2500 po, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09445062
N° MFRHQC738D-10EP-B9-H-P36
Prix9,098.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQC738D-10EP-B9-H-P36

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 10:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie creuse, taille de sortie 2.2500 po, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09445062
N° MFRHQC738D-10EP-B9-H-P36
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
Prix9,098.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    2.2500 po
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P36
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base basse verticale – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HQC700

Aperçu

Description du fabricant
HQC738D-10EP-B9-H-P36 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté