Motion
BKCF724-40KP-B5-GS1

BOSTON GEAR
BKCF724-40KP-B5-GS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 40:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09445066
N° MFRBKCF724-40KP-B5-GS1
Prix2,555.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCF724-40KP-B5-GS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 40:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09445066
N° MFRBKCF724-40KP-B5-GS1
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
Prix2,555.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    31.1 lb, 14.107 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H09873-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture blanche BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
BKCF7724-40KP-B5-GS1 VITESSE DE NETTOYAGE DES BORDURES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté