Motion
718E-5-J

BOSTON GEAR
718E-5-J

718 rouge S/R. 5:1 Rapport, « E » Vert élevé Base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI09445447
N° MFR718E-5-J
Prix1,937.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
718E-5-J

718 rouge S/R. 5:1 Rapport, « E » Vert élevé Base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI09445447
N° MFR718E-5-J
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
Prix1,937.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base haute verticale – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107233956

Aperçu

Description du fabricant
718E-5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté