Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio10:1
- Poids58.1 lb, 26.35 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantH10415
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5