Motion
FHMB738-100KEZT-B7-J1

BOSTON GEAR
FHMB738-100KEZT-B7-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, distance centrale de 3.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09446178
N° MFRFHMB738-100KEZT-B7-J1
Prix9,064.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FHMB738-100KEZT-B7-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, distance centrale de 3.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09446178
N° MFRFHMB738-100KEZT-B7-J1
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
Prix9,064.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    738
  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    128.1 lb, 58.105 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D02351
  • Type de montage
    Montage sur socle
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
FHMB738-100KEZT-B7-J1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté