Motion
FWC721C-300K-B5-J1

BOSTON GEAR
FWC721C-300K-B5-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, distance centrale de 2.0600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09446345
N° MFRFWC721C-300K-B5-J1
Prix4,297.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC721C-300K-B5-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, distance centrale de 2.0600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09446345
N° MFRFWC721C-300K-B5-J1
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
Prix4,297.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    300:1
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    40.10 lb, 18.19 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H10797-OLD
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FWC721C-300K-B5-J1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good