Motion
HQC738-60KEZ-B7-H1-P30

BOSTON GEAR
HQC738-60KEZ-B7-H1-P30

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 60:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.8750 po, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09446542
N° MFRHQC738-60KEZ-B7-H1-P30
Prix8,498.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQC738-60KEZ-B7-H1-P30

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 60:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.8750 po, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09446542
N° MFRHQC738-60KEZ-B7-H1-P30
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
Prix8,498.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P30
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HQC700

Aperçu

Description du fabricant
HQC738-60KEZ-B7-H1-P30 VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté