Motion
SFWC726-400-B5-J

BOSTON GEAR
SFWC726-400-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09446579
N° MFRSFWC726-400-B5-J
Prix6,429.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SFWC726-400-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09446579
N° MFRSFWC726-400-B5-J
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
Prix6,429.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    400:1
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    55.10 lb, 24.99 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H11062-OLD
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
SFWC726-400-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté