Motion
SBKHMF3-5K-B9-B9

BOSTON GEAR
SBKHMF3-5K-B9-B9

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 5:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po taille d’entrée, 180TC taille de trame d’entrée, sortie silencieuse C-Face, 1.1250 po taille de sortie, 180TC taille de trame de sortie, 6.61 hp à 1750 tr/min max. HP, sortie 350 tr/min
N° D’ARTICLE MI09446623
N° MFRSBKHMF3-5K-B9-B9
Prix3,327.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKHMF3-5K-B9-B9

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 5:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po taille d’entrée, 180TC taille de trame d’entrée, sortie silencieuse C-Face, 1.1250 po taille de sortie, 180TC taille de trame de sortie, 6.61 hp à 1750 tr/min max. HP, sortie 350 tr/min
N° D’ARTICLE MI09446623
N° MFRSBKHMF3-5K-B9-B9
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
Prix3,327.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    Taille 3
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Taille du cadre de sortie
    180TC
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte et inox Peinture BostKleen
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    6.61 ch à 1750 tr/min
  • Régime de sortie
    350 tr/min
  • Couple de sortie
    1155 po/lb
  • Type de sortie
    C-Face Quill
  • Capacité de charge suspendue
    1100 lb
  • Série
    HMF

Aperçu

Description du fabricant
MULTIPLICATEUR HELICAL SBKHMF3-5K-B9-B9

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté