Motion
HF721R7.5ZB5HP16

BOSTON GEAR
HF721R7.5ZB5HP16

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 7.5:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09446644
N° MFRHF721R7.5ZB5HP16
Prix3,267.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF721R7.5ZB5HP16

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 7.5:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09446644
N° MFRHF721R7.5ZB5HP16
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
Prix3,267.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    7.5:1
  • Poids
    40 lb, 18.14 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H11136
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE HF721R7.5ZB5HP16

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté