Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier760
- Distance centrale6.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant760
- Rapport nominal600:1
- Ratio600:1
- Poids349 lb, 158.304 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- Numéro de catalogue du fabricantH11309
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- Convient à un environnement de lavageOui