Motion
HRF71825KB7HP16

BOSTON GEAR
HRF71825KB7HP16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09446968
N° MFRHRF71825KB7HP16
Prix3,436.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRF71825KB7HP16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09446968
N° MFRHRF71825KB7HP16
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
Prix3,436.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    25 lb, 11.34 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B7
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H11480
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE HRF71825KB7HP16