Motion
HQC73020ZB7HP16

BOSTON GEAR
HQC73020ZB7HP16

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple à réduction, 20:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09447128
N° MFRHQC73020ZB7HP16
Prix5,381.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQC73020ZB7HP16

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple à réduction, 20:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09447128
N° MFRHQC73020ZB7HP16
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
Prix5,381.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HQC700

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE HQC73020ZB7HP16