Motion
HRF726-15K-B9-H1-P23

BOSTON GEAR
HRF726-15K-B9-H1-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09447216
N° MFRHRF726-15K-B9-H1-P23
Prix5,586.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRF726-15K-B9-H1-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09447216
N° MFRHRF726-15K-B9-H1-P23
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
Prix5,586.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    58.1 lb, 26.35 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B9
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H11727
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
HRF726-15K-B9-H1-P23 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS