Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantTaille 2
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille du cadre de sortie140TC
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio4:1
- Facteur de service1.0
Détails
- Matériau du boîtierFonte avec peinture blanche BostKleen
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale6.88 ch à 1750 tr/min
- Régime de sortie437 tr/min
- Couple de sortie962 po/lb
- Type de sortieC-Face Quill
- Capacité de charge suspendue750 lb
- SérieHMF