Motion
RF738B20EB11J

BOSTON GEAR
RF738B20EB11J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI09447469
N° MFRRF738B20EB11J
Prix8,472.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF738B20EB11J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI09447469
N° MFRRF738B20EB11J
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
Prix8,472.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC/250UC
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    RF700

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RF738B20EB11J