Motion
HF726R-20KZ-B5-H1-P28

BOSTON GEAR
HF726R-20KZ-B5-H1-P28

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09447751
N° MFRHF726R-20KZ-B5-H1-P28
Prix4,303.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF726R-20KZ-B5-H1-P28

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09447751
N° MFRHF726R-20KZ-B5-H1-P28
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
Prix4,303.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    57.1 lb, 25.9 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P28
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H12313
  • Type de montage
    Support BostMount – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700

Aperçu

Description du fabricant
HF726R-20KZ-B5-H1-P28 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good