Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio15:1
- Poids46.10 lb, 20.91 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP20
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH12841
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700
- Trousse de base standardKit B7