Motion
SBKQC73250ZEB7G2GAL

BOSTON GEAR
SBKQC73250ZEB7G2GAL

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 250:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09448274
N° MFRSBKQC73250ZEB7G2GAL
Prix6,849.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKQC73250ZEB7G2GAL

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 250:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09448274
N° MFRSBKQC73250ZEB7G2GAL
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
Prix6,849.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Rapport nominal
    50:1
  • Ratio
    250:1
  • Poids
    90 lb, 40.82 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D02770
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE SBKQC73250ZEB7G2GAL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté