Motion
SSF7210B-5C-B5-GS

BOSTON GEAR
SSF7210B-5C-B5-GS

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 5:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09449131
N° MFRSSF7210B-5C-B5-GS
Prix3,958.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSF7210B-5C-B5-GS

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 5:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09449131
N° MFRSSF7210B-5C-B5-GS
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
Prix3,958.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    210
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    30.1 lb, 13.65 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H13812
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSF7210B-5C-B5-GS VITESSE DE ROULEMENT EN ACIER INOXYDABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté