MCGILL 1632151101
MCFR 32 SX suiveurs de cames plats et à tête plate - série CAMROL métrique (MCF), diamètre de rouleau de 32 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm, longueur de goujon de 25 mm, scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir