Motion
WA726A-300-M

BOSTON GEAR
WA726A-300-M

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI09449659
N° MFRWA726A-300-M
Prix4,886.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
WA726A-300-M

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI09449659
N° MFRWA726A-300-M
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
Prix4,886.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    300:1
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    54.1 lb, 24.54 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H14336
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
WA726A-300-M RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté