Motion
SBKHFWA726-750KT-B5-HS-P23

BOSTON GEAR
SBKHFWA726-750KT-B5-HS-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 750:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09449797
N° MFRSBKHFWA726-750KT-B5-HS-P23
Prix8,195.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKHFWA726-750KT-B5-HS-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 750:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09449797
N° MFRSBKHFWA726-750KT-B5-HS-P23
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
Prix8,195.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    750:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    750:1
  • Poids
    69 lb, 31.3 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H14477
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE SBKHFWA726-750KT-B5-HS-P23

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté