Motion
PL5090-005-4131601-19.0

BOSTON GEAR
PL5090-005-4131601-19.0

05:1 Réduction, 5:1 rapport, diamètre de l'arbre de sortie de 19 mm
N° D’ARTICLE MI09449862
N° MFRPL5090-005-4131601-19.0
Price$4,964.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
PL5090-005-4131601-19.0

05:1 Réduction, 5:1 rapport, diamètre de l'arbre de sortie de 19 mm
N° D’ARTICLE MI09449862
N° MFRPL5090-005-4131601-19.0

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$4,964.05/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    090
  • Rapport nominal
    5:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    19 mm
  • Taille de sortie
    19 mm
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    3.3248 kg, 7.33 lb

Details

  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de catalogue du fabricant
    P01566
  • Numéro CUP du fabricant
    884107335476
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Réduction
    05:1
  • Série
    PL5090
  • CUP_NON
    884107335476

Aperçu

Description du fabricant
PL5090-005-4131601-19.0 PRÉCISION

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté