Motion
HRF721B-5-B5-H-P18

BOSTON GEAR
HRF721B-5-B5-H-P18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre B5
N° D’ARTICLE MI09451450
N° MFRHRF721B-5-B5-H-P18
Prix3,866.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRF721B-5-B5-H-P18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre B5
N° D’ARTICLE MI09451450
N° MFRHRF721B-5-B5-H-P18
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
Prix3,866.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    B5
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    39.1 lb, 17.735 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H16200
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HRF721B-5-B5-H-P18 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS