Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier721
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio10:1
- Poids39.1 lb, 17.74 kg
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantH16247
- Type de montageMontage à bride
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base J verticale721JBASE