Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.62 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal150:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio150:1
- Poids58.10 lb, 26.35 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantH16574-OLD
- Type de sortieSobre
- Série700
- CUP_NON884107387536
Aperçu
Description du fabricant
HFWC726B-150-B5-H-P19 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité