Motion
HFHMA732-150KEZT-B5-H1-P35

BOSTON GEAR
HFHMA732-150KEZT-B5-H1-P35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09451835
N° MFRHFHMA732-150KEZT-B5-H1-P35
Prix7,581.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFHMA732-150KEZT-B5-H1-P35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09451835
N° MFRHFHMA732-150KEZT-B5-H1-P35
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
Prix7,581.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    118.1 lb, 53.57 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    H1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H16601
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
HFHMA732-150KEZT-B5-H1-P35 VITESSE DU BOIS