Motion
SSHFWD732B-400K-B7-LS5-P23

BOSTON GEAR
SSHFWD732B-400K-B7-LS5-P23

Boîte d’engrenages à double réduction à angle droit avec vis sans fin - réduction à double réduction, 400:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, image 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09452122
N° MFRSSHFWD732B-400K-B7-LS5-P23
Prix10,819.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHFWD732B-400K-B7-LS5-P23

Boîte d’engrenages à double réduction à angle droit avec vis sans fin - réduction à double réduction, 400:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, image 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09452122
N° MFRSSHFWD732B-400K-B7-LS5-P23
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
Prix10,819.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    400:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    115.1 lb, 52.208 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P23
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D03653
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Double réduction
  • Série
    WD700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSÉ EN ACIER INOX SSHFWD732B-400K-B7-LS5-P23

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté