Motion
F724X-30-B5-G

BOSTON GEAR
F724X-30-B5-G

F724 rouge S/R. 30:1 Rapport, « X » vert. Base vers le haut, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI09452311
N° MFRF724X-30-B5-G
Prix2,621.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F724X-30-B5-G

F724 rouge S/R. 30:1 Rapport, « X » vert. Base vers le haut, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI09452311
N° MFRF724X-30-B5-G
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
Prix2,621.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base verticale – Montage arrière
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107400631

Aperçu

Description du fabricant
F724X-30-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté