Motion
RFHMB752-100KEZT-B9-J1

BOSTON GEAR
RFHMB752-100KEZT-B9-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09452731
N° MFRRFHMB752-100KEZT-B9-J1
Prix12,848.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RFHMB752-100KEZT-B9-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09452731
N° MFRRFHMB752-100KEZT-B9-J1
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
Prix12,848.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    752
  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    752
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    263.1 lb, 119.34 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D03953
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
RFHMB752-100KEZT-B9-J1 VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté