Motion
RF760B-40KF-B11-G1

BOSTON GEAR
RF760B-40KF-B11-G1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 40:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 1.3750 po, sortie solide, taille de sortie 2.2500 po, sortie gauche, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI09452778
N° MFRRF760B-40KF-B11-G1
Prix17,357.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF760B-40KF-B11-G1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 40:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 1.3750 po, sortie solide, taille de sortie 2.2500 po, sortie gauche, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI09452778
N° MFRRF760B-40KF-B11-G1
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
Prix17,357.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC/250UC
  • Taille de sortie
    2.2500 po
  • Ratio
    40:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    RF700

Aperçu

Description du fabricant
RF760B-40KF-B11-G1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté