Motion
F726-15KZT-B7-H3

BOSTON GEAR
F726-15KZT-B7-H3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09452990
N° MFRF726-15KZT-B7-H3
Prix3,557.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F726-15KZT-B7-H3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09452990
N° MFRF726-15KZT-B7-H3
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
Prix3,557.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    42.1 lb, 19.1 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H17879
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
F726-15KZT-B7-H3 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS