Motion
BKCSFWC726-100SP-B5-GS1

BOSTON GEAR
BKCSFWC726-100SP-B5-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche, cadre IEC 80 B5
N° D’ARTICLE MI09453001
N° MFRBKCSFWC726-100SP-B5-GS1
Prix7,744.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCSFWC726-100SP-B5-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche, cadre IEC 80 B5
N° D’ARTICLE MI09453001
N° MFRBKCSFWC726-100SP-B5-GS1
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
Prix7,744.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    CEI 80 B5
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    56.1 lb, 25.45 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D04012-OLD
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
BKCSFWC726-100SP-B5-GS1 BORDURE DÉLAVÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté